国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
そうめん鉢 クリア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26355518
品番
GC 30-CL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プリズムのようなシャープな輝きと、ハイグレードな透明感が魅力。
色
クリア
容量(mL)
900
高さ(mm)
72
径(Φmm)
169
アズワン品番
64-7783-90
食器の種類
和食器