廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 基板用コネクタ
ジャンパー JS-2(2.00mm ピッチ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
定格電流(A)
3
注文コード
26355972
品番
JS-21095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
種類
角型
コンタクト形状
メス
仕様
ツマミ付
形状
ストレート
寸法H(mm)
9.5
定格電流(A)
3
表面処理
Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応