廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 基板用コネクタ
ジャンパー JS-2(2.00mm ピッチ連結)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
26355997
品番
JS-22043-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
極数
3
種類
角型
コンタクト形状
メス
仕様
連結
形状
ストレート
寸法H(mm)
4.3
定格電流(A)
2
表面処理
Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応