ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 定格電流(A)3 仕様ツマミ付 注文コード26356094 品番JS-41109
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は定格電流・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
極数1 種類角型 コンタクト形状メス 仕様ツマミ付 形状ストレート 寸法H(mm)10.9 定格電流(A)3 表面処理Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000MIN 接触抵抗(mΩ)30MAX 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26356085
2023-12-21
用途:
基板組立作業

他社で在庫切れの為、購入できず困っていました。
到着も早かったので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする