国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
布目椀 特小 黒金 内朱 296-3シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
組
注文コード
26356157
品番
296-3-S
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
優雅な伝統美が息吹く 艷やかなる美の逸品。
色
黒金(内朱)
容量(mL)
175
高さ(mm)
81
タイプ
組
径(Φmm)
100
アズワン品番
64-7787-63