Samco General Purpose Standard 202シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード26356288 品番202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様【1滴下数】21/mL 容量(mL)7.7 全長(cm)15.6 胴径(Φmm)7.9 吸引量3.0mL アズワン品番64-7811-81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26356288 202 80621959 202 Samco General Purpose Standard 202シリーズ SAMCO Samco General Purpose Standard 202シリーズ SAMCO 1箱(500本) 2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする