SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco General Purpose Standard 202シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(500パック×1本)
注文コード
26356297
品番
202-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【1滴下数】21/mL
容量(mL)
7.7
全長(cm)
15.6
胴径(Φmm)
7.9
吸引量
3.0mL
アズワン品番
64-7811-82
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26356297
202-1S
80622047
202-1S
Samco General Purpose Standard 202シリーズ
SAMCO
1箱(500パック×1本)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)