AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26357067 品番 EA345CD-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,330
販売価格(税別)
30,300
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m) 材質樹脂 寸法(mm)183×178×305(H) 質量(kg)3.7 出力(W)210 周波数(Hz)60 電流(A)4.7 電源(V)AC100 消費電力(W)420 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 全揚程(m)7.2 吐出量(L/min)150 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】120 運転可能最低水位(mm)20 アズワン品番64-7833-02 水深(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする