エスコ
エスコの 水中ポンプ
AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26357128
品番
EA345PG-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,790
販売価格(税別)
¥
48,900
バスケットに入れる
横置き設置専用の横型水中ポンプなので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。
付属品
キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器
寸法(mm)
150×342×220(H)
質量(kg)
6.7
出力(W)
250
周波数(Hz)
50
電源
単相100V
定格電圧(V)
AC100
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
2
最大吐出量(L/min)
220
アズワン品番
64-7833-12