AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26357137 品番 EA345PG-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,790
販売価格(税別)
48,900

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。

付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器 寸法(mm)150×342×220(H) 質量(kg)6.7 出力(W)250 周波数(Hz)60 電源(V)単相100 口径(Φmm)50 全揚程(m)2 最大吐出量(L/min)220 アズワン品番64-7833-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする