AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26357250 品番 EA345SD-60A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥127,160
販売価格(税別)
115,600

最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

材質ステンレス 質量(kg)11 出力(W)400 周波数(Hz)60 電源(V)AC100 口径(Φmm)50 寸法(Φ×高さH)(mm)204×350 全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)〜最大10 最大吐出量(L/min)240 アズワン品番64-7833-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする