アズワン
アズワンの 樹脂素材
アズワンの アクリル
アズワンの アクリル樹脂板・シート
PP板 透明/5枚 980×565×0.6mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
26357329
品番
EA440DY-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,920
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
565×980
色
透明
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-7849-99
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長