ワーキングバー EA519AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26357469 品番 EA519AE-120W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,986
販売価格(税別)
7,260

両端熱処理。
重量物を起こしやすい形状になっています

用途機械・重機の移動、据付に最適 材質機械構造用炭素鋼 軸径(Φmm)25 全長(mm)1200 質量(g)4620 先端幅(mm)43 アズワン品番64-7862-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする