エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの バール
バール EA519ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26357478
品番
EA519AS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
材質
鋳造鋼
全長(mm)
600
質量(g)
1980
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
6
アズワン品番
64-7862-32