バール EA519ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26357496 品番 EA519AS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,907
販売価格(税別)
5,370
材質鋳造鋼 全長(mm)910 質量(g)2895 寸法a(mm)8 寸法b(mm)6 アズワン品番64-7862-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする