エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの バール
バール[八角型] EA519MDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26357514
品番
EA519MD-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,435
販売価格(税別)
¥
5,850
バスケットに入れる
八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。
材質
八角特殊鋼材
幅(mm)
29(尾)
全長(mm)
900
質量(g)
3000
軸長(mm)
22
刃幅(mm)
8.5
アズワン品番
64-7862-48