ロングスクレーパー V型 90×1150mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26357740 品番EA572JB-120
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,470
販売価格(税別)
7,700

溶断ノロを効率よく除去できます。
ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。

材質特殊鋼 全長(mm)1150 質量(kg)1.75 刃幅(mm)90 刃厚(mm)3.5 アズワン品番64-7870-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする