エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 点検ハンマー/テストハンマー
点検ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26357749
品番
EA575WD-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,587
販売価格(税別)
¥
4,170
バスケットに入れる
モルタル検査に最適です
球状面で打診棒のような使用が可能です
幅(mm)
【頭】26
全長(mm)
625、【頭】73
質量(g)
250
材質(頭)
炭素工具鋼
アズワン品番
64-7872-99