点検ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26357767 品番 EA575WD-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,042
販売価格(税別)
8,220

コンクリートの打音検査に最適です
3点の打撃面で打音検査が可能です
目盛付でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定できます。
立ったままでも使える長さです

材質シャフト部:グラスファイバー 全長(mm)1030 質量(g)345 タイプ目盛付 頭径(Φmm)13 材質(頭)炭素工具鋼 アズワン品番64-7873-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする