エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 点検ハンマー/テストハンマー
テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26357776
品番
EA575WE-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
高度な絶縁体です。
伸縮式で高所の点検作業に最適です。
伸縮式で携帯に便利です。
ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質
FRP(操作棒部)
全長(mm)
662〜1500
質量(g)
492
頭径(Φmm)
23
最小径(Φmm)
20(使用継管外径)
最大径(Φmm)
26(使用継管外径)
アズワン品番
64-7873-03