エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 点検ハンマー/テストハンマー
テストハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26357794
品番
EA575WH-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
113
厚さ(mm)
20
全長(mm)
900
質量(g)
420
タイプ
0.5ポンド
アズワン品番
64-7873-08