エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ハンマー柄
ハンマー木柄 白木
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26357810
品番
EA575YB-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,870
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木
寸法(mm)
【柄】28×14
全長(mm)
600
タイプ
仮枠用
アズワン品番
64-7873-24