エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ハンマー柄
ハンマー木柄 白木
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26357819
品番
EA575YB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木
寸法(mm)
【柄】32×15
全長(mm)
600
タイプ
仮枠用
アズワン品番
64-7873-26