※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA613ND-760 エクステンションパイプ エスコ 26357864 EA613ND-760 エクステンションパイプ エスコ 26357864 EA613ND-760 エクステンションパイプ エスコ 26357864

エクステンションパイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26357864 品番 EA613ND-760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します

材質クロム合金(40cr) 質量(g)1875 タイプ[EA613ND-146〜155用] 760mm 寸法(Φ×mm)25×760 アズワン品番64-7883-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする