※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA613ND-860 エクステンションパイプ エスコ 26357880 EA613ND-860 エクステンションパイプ エスコ 26357880 EA613ND-860 エクステンションパイプ エスコ 26357880

エクステンションパイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26357880 品番 EA613ND-860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,553
販売価格(税別)
3,230

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します

材質クロム合金(40cr) 質量(g)2880 タイプ[EA613ND-160〜180用] 860mm 寸法(Φ×mm)30×860 アズワン品番64-7883-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする