グリーンティーラボ 抗菌抗ウイルスアロマウォーター KNTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26358650 品番KNT88154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

加湿器にプッシュするだけアロマ香る菌・ウイルス対策。
空気中のウイルスや細菌をしっかり除去する「お茶のちから」にアロマの香りをプラス!超音波加湿器のタンクの水に2〜3プッシュするだけでウイルス対策も、アロマの香りで癒しの空間づくりも叶えます♪

仕様LAVENDER 成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸ジカリウム・香料 容量(mL)290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【全体】65×160 コード2055873 アズワン品番64-9647-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする