インターリンクス
インターリンクスの 歩行関連
インターリンクスの 杖
インターリンクスの 一本杖
アルミ軽量ベーシック折畳み伸縮杖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26359149
品番
0401-BO4811
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
落ち着いた色で人気。
太めのグリップで握りやすく、シンプルでベーシックな風合いが魅力。
交換用ゴムチップが1個付属します。
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/楓、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
全長(mm)
790〜880(25mm間隔・5段階調整)
色
ライトブラウン
質量(g)
360
シャフト径(Φmm)
上部/22、下部/19
アズワン品番
64-9699-17
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000