※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED防雨ワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26359578 品番DOP-WL20(G)
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

光が均一で見やすいCOB LED搭載
雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き
パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き

質量(g)約171(電池除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×37×195(最大値) 保護等級IPX4(防沫形) 光源パネル/白色COB LED×1灯、トーチ/白色LED×1灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 照度(Lx)パネル/約90、トーチ/約45※照度は距離1m・電池初期時 アズワン品番64-9711-50 明るさ(Lm)パネル/270、トーチ/20 連続点灯時間(時間)パネル/約6.5、トーチ/約90(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする