防水型絶縁スリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 26360086 品番 B4WS
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

自動車補修部品として開発しています。

全長(mm)37.0 内径(Φmm)1.7〜5.5 適合電線AV0.5 電線被覆外径(mm)Φ2.2 アズワン品番64-9722-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする