日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 研究関連用品・実験用必需品
日立Astemoアフターマーケットジャパンの チューブ/ホース類
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 実験研究用熱収縮チューブ
防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
26361127
品番
ESTW1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色
黒
肉厚(mm)
Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)
収縮前内径(Φmm)
3.2
収縮温度
120℃
アズワン品番
64-9726-59
収縮後内径(Φmm)
0.6