JEJアステージ
JEJアステージの 加熱・冷却・クーラーボックス
JEJアステージの 保冷剤/保冷用品
保冷パック アイスロックス1100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26361285
品番
IR1100
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
板氷のような厚さ(現行品 約2倍の約66mm)で-10℃〜0℃の低温域で長時間保冷できる保冷剤です。
家庭用冷凍庫でも凍結しやすい-10℃仕様。
材質
【外装容器】ポリエチレン(抗菌剤入り)、【内容物】CMC合成物
質量(g)
約1100
アズワン品番
65-0258-74
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×66×200