金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 運搬台車用部品・オプション
カゴ台車専用中間棚 樹脂製
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
800×600
注文コード
26361310
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
カゴ台車に最大3枚取付可能な中間棚
商品のピッキングや陳列の際など多用途にご使用いただけます
耐荷重100kgの頑丈なスチール製中間棚
安心・安全・高品質の純日本製です。
材質
ポロプロピレン
寸法(mm)
800×600
タイプ
SH-29R-A用
均等耐荷重(kg)
100
アズワン品番
65-0260-58
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
四国地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません