サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)2 極数1 注文コード26362236 品番CP30FM-1P002
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は定格電流・極数など25種類から選べます 他の種類を見る

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。

定格電流(A)2 質量(g)約80 極数1 外形寸法(mm)17.5×73×66.3 定格電圧(V)AC250/DC65 用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 定格絶縁電圧(V)AC250(50/60Hz)、DC65両用 端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ) 動作特性中速形 接続ねじ端子接続 取付穴径(Φmm)12×71 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)2.5 基準周囲温度(℃)40 付属装置補助・警報スイッチなし 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10〜60(保管周囲温度-40〜60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45〜85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品:
26362333
2020-10-28
用途:
装置の試験時
オルガノ株式会社 様

すぐに届きました。梱包もしっかりして、動作も問題ありませんでした。

対象商品:
26599992
2019-09-05
用途:
機器保護用

AC/DCどちらでも接続出来るため、この商品を選びました。
(現在DCで、ホット側のみ接続)
薄くてスペースを取らないため、非常に有効に利用しています。
動作電流の選択肢も多くて、便利な商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
26362236
2017-05-06
用途:
産業機械用の制御用資材として

日本国内有数のメーカー品ゆえ安心して採用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする