ソフトエジング 10m SEシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26363060 品番 SE-1-10
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

粘着剤が不要のエッジ保護アイテム、開口部の曲線部分にも対応可能です
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です
0.6mm〜6.4mmまで対応できるよう幅広くアイテムを用意しています。
各サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
従来、曲線や円形への対応が困難でしたがデンカエレクトロンのソフトエジングは極めて柔らかく曲線部分にも対応可能です。
配電盤や工作機械の板金部分の保護はもちろん、製品ケース
ラック等のエッジ保護などにもお使い頂けます。

材質ポリエチレン(SE) 寸法H(mm)3.2 規格UL94 HB 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)0.8 寸法W1(mm)0.5 適合パネル厚さ(mm)0.6〜0.9 アズワン品番65-0298-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする