ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
直線カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
410
注文コード
26363155
品番
CV40
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶接亜鉛めっき鋼板
寸法L(mm)
1500
表面処理
メラミン樹脂焼付塗装5Y7/1
寸法W(mm)
410
板厚(mm)
1.2
適合ラック幅(mm)
400
注意
※端部に折り返し補強があります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。