ETCチューブ 白 10m ETCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 26363166 品番 ETC-7.0-10
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです
臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用
線材保護チューブです。
若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)のため、刻印が鮮明に浮かび上がります。
非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。

材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55〜105 規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格 全長(m)10 肉厚(mm)0.40±0.05 標準色 内径D(Φmm)7.0±0.5 アズワン品番65-0299-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする