サージカルマスクAP 日本製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード26363324 品番K083
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安心・安全・安定の日本製サージカルマスクです。
伸びのある平ゴムで耳が痛くなりにくい仕様です。
樹脂性ノーズワイヤーで微調整ができ、マスクが曇りにくい仕様です。
肌触りが良い柔らかな不織布採用しています。

形状プリーツ 寸法(mm)【マスク部】約95×175 入数(枚)50 生産国日本 対象ウイルス、風邪、花粉 アズワン品番65-0311-04 ひもタイプ耳かけ 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
関連資料:(0.07MB)(0.3MB)
注意
※全国マスク工業会会員マーク表示適合品
※JIS規格適合品:JIS T9001 医療用マスク クラスU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする