高透明エアロゾルボックス C2AA0Zシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26363534 品番C2AA0Z305050001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

反射防止効果で処置部が見やすく、アルコール拭き可能
組立式構造なため、省スペースで収納可能。破損した際は部品交換可能
医療現場の声を反映させて設計

材質アクリル5枚(厚さ3mm)/PMMA、取り付けネジ(16個+予備10個)/PA(ナイロン)・ステンレス、樹脂ジョイント/PMMA、樹脂ジョイント固定ネジ/ステンレス、側面・天板用透明フィルム(150×150mm)9枚/PU、前面用透明フィルム(150×220mm)6枚/PU 質量(g)3080 タイプ全面モデル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×560※国内ストレッチャー対応サイズ コーティング全面同一。反射防止膜(ARコート/透過率約97%)、ハードコート(キズ防止/表面硬度4H)、ホコリ防止、アルコール拭き可能 アズワン品番65-0314-36

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする