バイオロジカル・インジケータ MesaLabs ストリップス型 MesaStrip EOG滅菌 B.atrophaeus ATCC#9372 10^6 100枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード26363717 品番SGMG/6
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。
USP・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。

用途EOG滅菌 仕様【菌数】B.atrophaeus 106 寸法(mm)【担体】25×6.35 温度範囲(℃)【培養】30〜35 保管温度範囲(℃)15〜27 アズワン品番65-0314-63
注意
※乾燥を避け遮光保存して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする