エアクリーンマスクPREMIUM JF004シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(240パック×5枚) 注文コード26363970 品番JF004M-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安心安全の日本製マスクです
ふんわりやわらかな新感覚不織布で、耳ゴムも痛くなりにくい特殊仕様です
ニオイの元となる成分(アンモニア・硫化水素等)までもカットします

形状プリーツ ホワイト サイズふつう 材質(本体)ポリプロピレン 入数(枚)1200 機能防臭 生産国日本 対象ウイルス・風邪 アズワン品番65-0320-16 ひもタイプ耳かけ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする