ヨコイ
ヨコイの 一般・作業マスク
ヨコイの 汎用マスク
ヨコイの プリーツ型 汎用マスク
エアクリーンマスクPREMIUM JF004シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40個×30枚)
注文コード
26363988
品番
JF004M-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
安心安全の日本製マスクです
ふんわりやわらかな新感覚不織布で、耳ゴムも痛くなりにくい特殊仕様です
ニオイの元となる成分(アンモニア・硫化水素等)までもカットします
形状
プリーツ
色
ホワイト
サイズ
ふつう
材質(本体)
ポリプロピレン
入数(枚)
1200
機能
防臭
生産国
日本
対象
ウイルス・風邪
アズワン品番
65-0320-18
ひもタイプ
耳かけ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000