高流量エアーサンプリングポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26364049 品番ASP-6000
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

0.10〜6.00L/min幅広い流量に対応
吸引圧が強い
粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能
1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能
モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間
簡単なボタン操作
10通りの測定条件を保存可能
清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)
低振動
電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源

付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本 仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0〜51.0kPa・1.0L/min:0.0〜45.0kPa・2.0L/min:0.0〜36.0kPa・3.0L/min:0.0〜28.0kPa・4.0L/min:0.0〜20.0kPa・5.0L/min:0.0〜12.0kPa、【流量指定校正時】1.00〜6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00〜99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00〜999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能 オプションインピンジャーホルダー、インピンジャーフック、粒子状物質捕集用ホルダーフック、交換用フィルター10個入 質量(g)約900 電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず) 使用温湿度範囲0〜40℃/10〜85%RH(結露なきこと) ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ 動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃ コネクタ【本体側】USB TYPE-C モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード アズワン品番65-0320-34 流量精度0.0〜1.0L/min:±0.05L/min、1.0〜6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において) 流量設定範囲(L/min)0.10〜6.00(コンスタントフロー機能) タイマー機能待機時間、終了時間設定

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする