KAWAGUCHI (河口)
KAWAGUCHI (河口)の 裁縫道具/裁縫用品
KAWAGUCHI (河口)の ハサミ/カッター
KAWAGUCHI (河口)の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
布用ステンレスはさみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26364137
品番
02-009
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ギザ刃で布をしっかりキャッチできます。
圧倒的な軽さで疲れにくいです。
切れ味の良い布用はさみです。
材質
ハンドル/ABS樹脂、鋲/ステンレス
全長(mm)
185
色
【持ち手】ナチュラルブラウン
材質(刃)
刃物用特殊ステンレス鋼
アズワン品番
65-0321-26
刃渡り(mm)
78