エリエール
エリエールの 紙おむつ・排泄関連
エリエールの 軽失禁用品
アテント うす型さらさらパンツ 通気性
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(28枚)
注文コード
26365318
品番
773838
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
新全面通気性シート採用。「引き込みライン」で尿を素早く引き込んであふれモレを軽減し、逆戻りが少なく、表面さらさら。
仕様
【全面通気性シート】あり、【ズレ止めテープ】なし、【医療費控除】対象品
材質
吸収ポリマー等
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
約60
ウエスト(cm)
80〜125
吸収量
約2回分
コード
30809819
アズワン品番
65-0337-84
特性
【消臭加工】あり
性別
男女兼用