クラスタ
クラスタの 一般・作業マスク
クラスタの サージカルマスク
立体空間マスク ふつう 30枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
26365379
品番
100319
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
Wワイヤー設計でくちもとの空間を快適にキープできる立体空間マスク。くちもと側にはメガネ曇り抑制フィルターを採用。
仕様
【ノーズピース式】有
材質
本体:ポリプロピレン、メガネ曇り抑制フィルター:ポリプロピレン・ポリエチレン、ノーズフィッター・くちもとワイヤー:ポリエチレン
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約175×95
色
ホワイト
サイズ
ふつう
タイプ
使い捨て
入数(枚)
30
構造
3層
使用限度時間(h)
24
対象
ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
アズワン品番
65-0338-53
メーカー商品コード
30812437
ひもタイプ
耳かけ