Nagatoya
Nagatoyaの 店舗運営用品
Nagatoyaの キャッシャー/レジ・会計用品
Nagatoyaの 会計/案内スタンド
フロア誘導シール 英中韓 FNシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
26365406
品番
FN9022
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レジや窓口の順番待ちトラブル解消や導線の案内、ソーシャルディスタンス/車椅子や台車などにも耐えるガラスコーティングを表面ラミネートで硬度9H相当の強度があり耐久性、耐熱性に優れています。
材質
表面:UVトップコート(ガラスコーティング、セラミック配合、硬度9H)、中層:形状記憶PETフィルム、印刷面:塩ビ、糊:アクリル系樹脂接着剤
色
緑
質量(g)
100
外寸(mm)
297×420ミリ(A3)
コード
30812932
アズワン品番
65-0338-66
特性
防滑加工、耐久性、耐熱性、硬度9H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000