フロア誘導シール 英中韓 FNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード26365415 品番FN9021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,620
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レジや窓口の順番待ちトラブル解消や導線の案内、ソーシャルディスタンス/車椅子や台車などにも耐えるガラスコーティングを表面ラミネートで硬度9H相当の強度があり耐久性、耐熱性に優れています。

材質表面:UVトップコート(ガラスコーティング、セラミック配合、硬度9H)、中層:形状記憶PETフィルム、印刷面:塩ビ、糊:アクリル系樹脂接着剤 質量(g)100 外寸(mm)297×420ミリ(A3) コード30812949 アズワン品番65-0338-67 特性防滑加工、耐久性、耐熱性、硬度9H

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする