バスリフレ薬用入浴剤 つめかえ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-0339-76 注文コード26365598 品番227767
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

お湯の中のミネラル成分が、全身の表面にベールをつくり、温浴効果を高め血行を促進し肩こり・腰痛・疲労回復などに効果的です。ロイヤルゼリーエキス(保湿成分)配合でお肌にうるおいを与えます。

質量(g)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×180 コード30822399 香り桃の香り アズワン品番65-0339-76 商品タイプ詰替 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする