フロア誘導シール ソーシャルディスタンス FNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6枚) 注文コード 26365686 品番 FN410
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1窓口、1シートで完結!レジや窓口の順番待ちトラブル解消や導線の案内、ソーシャルディスタンス。

セット内容こちらでお待ちください×1枚、間隔を開けてこちらでお待ちください×5枚 材質表面:透明PET50ミクロンベース・表面梨地エンボス加工、素材:ポリオレフィン系粘着シート 赤・オレンジ サイズA3 質量(g)71 タイプショート シートサイズ(mm)203×94/片 コード30838543 アズワン品番65-0340-85 特性再剥離可能・耐摩耗性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする