Nagatoya
Nagatoyaの 店舗運営用品
Nagatoyaの キャッシャー/レジ・会計用品
Nagatoyaの 会計/案内スタンド
フロア誘導シール ソーシャルディスタンス FNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6枚)
注文コード
26365695
品番
FN310
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
1窓口、1シートで完結!レジや窓口の順番待ちトラブル解消や導線の案内、ソーシャルディスタンス。
セット内容
こちらでお待ちください×1枚、間隔を開けてこちらでお待ちください×5枚
材質
表面:透明PET50ミクロンベース・表面梨地エンボス加工、素材:ポリオレフィン系粘着シート
色
赤・オレンジ
サイズ
A3
質量(g)
71
タイプ
ロング
シートサイズ(mm)
290×66/片
コード
30838550
アズワン品番
65-0340-86
特性
再剥離可能・耐摩耗性